ピペット用スポイト/ピペッター :「ガラス」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「穴径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(2)
6.5(1)
8(6)
11(2)
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
番号No.6(2連球)
球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570
チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)
仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97
1個
¥1,683
税込¥1,851
当日出荷
色赤
穴径(mm)8
容量(mL)20mL用
適合容量(mL)20
材質ゴム
TGK品番125-23-02-20
1個
¥584
税込¥642
当日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。
耐熱温度200℃。
従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。
廉価で軽く丈夫です。
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
適合排気・排出バルブなし
寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7
仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10
1個
¥3,317
税込¥3,649
当日出荷
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67
TGK品番125-23-05-01
材質天然ゴム
種別ゴムふいご
チューブ内径(Φmm)5
1個
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
番号No.8(2連球)
球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730
チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520
仕様●ゴム球(mm):約55×約125
1個
¥3,168
税込¥3,485
3日以内出荷
ベローズで吸引・押出せます。
種類毒劇物吸引具 PE製
材質ポリエチレン(PE)
仕様枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。
容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン
1個
¥1,564
税込¥1,720
3日以内出荷
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。
つなぎ部分は4色のシリコン製になりました(赤・青・緑・黄)。
1個
¥22,900
税込¥25,190
5日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。
分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50
サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1組
¥8,118
税込¥8,930
3日以内出荷
ロールブロックにより、ピペットを置いた時に転がるのを防ぎます。
FDA認証、生体適合性のあるシリコンでできています。
全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です。
柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々ピペッティングできます。
取付しやすい開口部です。
カラーは全6色(全て半透明)です。
種類毒劇物吸引具 PE製
材質ポリエチレン(PE)
仕様枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)TF製ストッパー球付きベローズ部のスペア1個付き
枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)。
TF製ストッパー球付き。
ベローズ部のスペア1個付き。
1~100mLのほとんどのガラスおよびプラスチックのピペットが使用可能です。
操作が簡単で吸引・排出の微調整も親指一本でできます。
フィルター付きで安心です。
ホワイト以外に3色のピペットコーン付き。
1組
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。
分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50
色赤
サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
¥3,663
税込¥4,029
3日以内出荷
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。
チューブを反対の継手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更することも可能です。
ゴム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
全長(mm)400L
チューブ径(Φmm)5×9
材質ゴム球、チューブ、継手/シリコーンゴム(黒)
仕様●ゴム球サイズ(mm):最大径Φ41×88L
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。