絞り込み
容量(mL)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- アズワン(18)
- 三商(17)
- アラム(10)
- コクゴ(9)
- 神田ゴム化学(6)
- ケニス(6)
- 三要ゴム製作所(5)
- ナリカ(4)
- 太陽興業(2)
- climbing(クライミング)(2)
- Heathrow Scientific(2)
- 海老原ゴム(2)
- エルマ(2)
- レオナ(2)
- 牧口ゴム(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- ブランドをもっと見る
「穴径(Φmm)」から絞り込む

安全ピペッター(天然ゴム)
三要ゴム製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。材質天然ゴム容量(mL)50穴径(Φmm)6
安全ピペッター
アラム¥1,898税込¥2,0881個(1個)当日出荷空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付)バルブ排気・吸入・排出最大容量(mL)50
ピッペ1型
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷適合排気・排出バルブなし寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10
安全ピペッター
ナリカ¥4,250税込¥4,6751個当日出荷から4日以内出荷有害な液体を扱う時は必ず使いましょう ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。容量(mL)50材質シリコン規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)7~8
カラーベロスポイト
コクゴ¥639~税込¥703~1袋(5個)7日以内出荷ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
ピペット用アダプター
アズワン¥5,780税込¥6,3581組当日出荷アズワン品番6-764-01仕様1セットセット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本材質アダプター/天然ゴム穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
シリコンベロスポイト
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(5個)当日出荷から10日以内出荷ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。材質シリコン
ピペットコントローラー 交換用フィルター 5個入
Heathrow Scientific¥6,398税込¥7,0381袋(5個)当日出荷オートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。アズワン品番4-3496-02
ゴムふいご 2連球 #6
TGK(東京硝子器械)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷番号No.6(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97
ゴムピペッタ
ナリカ¥2,098税込¥2,3081個11日以内出荷有害な液体を扱うときは必ず使いましょう。ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。ゴム製容量(mL)50規格ボールバルブ付き口径(mm)適合ピペット:6~8
電動ピペッター(連続分注器)
フナコシ¥139,800税込¥153,7801個(1個)3日以内出荷から46日以内出荷通常の吸引・吐出ボタンの他に連続分注も行える電動ピペッターです。連続分注時に使用環境(温度・湿度・気圧)やピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正するインテリジェント測定システムを有しており、ピペットの傾きを垂直にする必要がなく、クリーンベンチ内での操作に特に適しています。吸引・吐出ボタンを押し込む量でスピードのコントロールが可能です。3分間操作を行わないと自動的にスリープモードになり、その後ali-Q2を持ち上げたり、移動させるとスリープモードが自動解除される省電力設計です。ディスポーザブルピペットWobble-notシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。別売のディスポーザブルピペットVSTシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。付属品壁取付け用マウント 交換用ノズルフィルタ(0.45μm×1) リチウムイオン充電池 USB充電器 校正証明書精度1~2%
シリコンピペッター
アラム¥3,198税込¥3,5181個(1個)4日以内出荷シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。容量(mL)5口径(mm)接続口内径5
ゴムふいご No.8 二連球
TGK(東京硝子器械)¥3,168税込¥3,4851個10日以内出荷番号No.8(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520仕様●ゴム球(mm):約55×約125
シリコン安全ピペッター
太陽興業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷色乳白色穴径(Φmm)5.3適合容量(mL)10材質シリコンゴムTGK品番125-12-01-11下部内径(Φmm)5.3