絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φmm)から絞り込む
ゴムスポイト 三要ゴム製作所ゴムスポイト三要ゴム製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
天然ゴム製で、用途や容量に応じて加工利用が可能なスポイト球です。
単球スプレー 三商単球スプレー三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質天然ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
カラーベロスポイト コクゴカラーベロスポイトコクゴ
639税込703
1袋(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
ゴムスポイト ケニスゴムスポイトケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
シリコンスポイト 太陽興業シリコンスポイト太陽興業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
穴径(Φmm)6.5適合容量(mL)3材質シリコンTGK品番125-23-03-13全長(mm)49
単球スプレー (Mトップ) 牧口ゴム単球スプレー (Mトップ)牧口ゴム
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
安全で確実な送気ができます。
材質天然ゴム
メスピペット用スポイト BeHAUSメスピペット用スポイトBeHAUS
99税込109
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途液体の容量を正確に採取します。
ラボランスポイト アズワンラボランスポイトアズワン(1件のレビュー)
4,890税込5,379
1袋(55個)
当日出荷
材質ラテックス製
シリコンカラー安全ピペッター 50mL TGK(東京硝子器械)シリコンカラー安全ピペッター 50mLTGK(東京硝子器械)
3,663税込4,029
1個
3日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
電動ピペッター Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペッターEppendorf(エッペンドルフ)
76,980税込84,678
1個(1個)
翌日出荷
軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
シリコンピペッター ケニスシリコンピペッターケニス
3,298税込3,628
1個(1個)
6日以内出荷
シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
容量(mL)10口径(mm)接続口内径5
シリコンピペッター アラムシリコンピペッターアラム
3,198税込3,518
1個(1個)
4日以内出荷
シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
容量(mL)5口径(mm)接続口内径5
シリコンベロスポイト 5mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 5mL 5本入神田ゴム化学
959税込1,055
1袋(5本)
6日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)5穴径(Φmm)7
シリコンベロスポイト 3mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 3mL 5本入神田ゴム化学
759税込835
1袋(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)3穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 2mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 2mL 5本入神田ゴム化学
699税込769
1袋(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)2穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 1mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 1mL 5本入神田ゴム化学
639税込703
1袋(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)1穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 10mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 10mL 5本入神田ゴム化学
1,298税込1,428
1袋(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)10穴径(Φmm)7
単球(一球・吸排両用スプレー) ケニス単球(一球・吸排両用スプレー)ケニス
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
チューブの取り付けを変えるだけで、吸気・排気が行えます。 天然ゴム一体成形ゴム球により、安全・確実な送気が行えます。
材質天然ゴム寸法(Φ×mm)【単球】50×90チューブ長さ(mm)400
ピペットコントローラー 180×45×120mm Heathrow Scientificピペットコントローラー 180×45×120mmHeathrow Scientific
11,980税込13,178
1個
当日出荷
片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。 吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。 ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。 0.45μm疎水性フィルター付(1個)
仕様適合可能ピペット:120m材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム寸法(mm)180×45×120適合ピペット(mL)1~50使用環境温度(℃)0~35アズワン品番4-3496-01
大型スポイトセット 2個入 TGK(東京硝子器械)大型スポイトセット 2個入TGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1組
3日以内出荷
吸引量が確認しやすい透明ボトル。 スポイトのゴムはひび割れを起こしにくい材質を使用。
容量(mL)100
赤スポイト TGK(東京硝子器械)赤スポイトTGK(東京硝子器械)
554税込609
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ニューベロペッター 毒劇物吸引具 TGK(東京硝子器械)ニューベロペッター 毒劇物吸引具TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
種類毒劇物吸引具 PE製材質ポリエチレン(PE)仕様枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)TF製ストッパー球付きベローズ部のスペア1個付き
ベロペッター 毒劇物吸引具 TGK(東京硝子器械)ベロペッター 毒劇物吸引具TGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ベローズで吸引・押出せます。
種類毒劇物吸引具 PE製材質ポリエチレン(PE)仕様枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製
シリコンベロスポイト 5本入 TGK(東京硝子器械)シリコンベロスポイト 5本入TGK(東京硝子器械)
639税込703
1袋
4日以内出荷から5日以内出荷
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 つなぎ部分は4色のシリコン製になりました(赤・青・緑・黄)。
シリコンスポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)シリコンスポイト 20mL用TGK(東京硝子器械)
1,455税込1,601
1個
3日以内出荷
容量(mL)20穴径(Φmm)11全長(mm)79
ピペット用スポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)ピペット用スポイト 20mL用TGK(東京硝子器械)
644税込708
1個
5日以内出荷
容量(mL)20材質ゴム穴径(Φmm)8
ピッペ1型 TGK(東京硝子器械)ピッペ1型TGK(東京硝子器械)
3,317税込3,649
1個
当日出荷
適合排気・排出バルブなし寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10
ベロペッター 三商ベロペッター三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アダプタ(穴径Φ2~5mm)付。
穴径(Φmm)6
吸引用逆弁スプレー 三商吸引用逆弁スプレー三商
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質天然ゴム
足踏フイゴ 三商足踏フイゴ三商
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
寸法(Φmm)帽子径:180
ゴムスポイド レオナゴムスポイドレオナ
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶液の吸い上げ、滴下を安全に行えます。
材質ゴム
ニューベロペッター コクゴニューベロペッターコクゴ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコーンゴム製。PTFE製ストッパー球付き。ベローズ部のスペア1個付き。ベローズで吸引押し出せます。
ベロペッター コクゴベロペッターコクゴ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製。ベローズで吸引押し出せます。
ネズミ乳首 キャメル印 コクゴネズミ乳首 キャメル印コクゴ
37税込41
1個
3日以内出荷
交換用ゴムアダプタ アズワン交換用ゴムアダプタアズワン
6,898税込7,588
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ピペット用アダプターの交換用ゴムアダプタです。
材質天然ゴム
パスツール ピペッター IWAKI(AGCテクノグラス)パスツール ピペッターIWAKI(AGCテクノグラス)
27,980税込30,778
1個
33日以内出荷
1目盛(mL)0.1アズワン品番61-9733-09最大容量(mL)1.5
ザーリーピペット(JHS検定付) エルマザーリーピペット(JHS検定付)エルマ
30,980税込34,078
1式(10本)
7日以内出荷
仕様0.02mLゴム管、吸口付検定JHS松吉医科器械コード10-2195-01
ザーリーピペット エルマザーリーピペットエルマ
17,980税込19,778
1式(10本)
7日以内出荷
仕様0.02mLゴム管、吸口付検定JISアズワン品番2-1888-05松吉医科器械コード10-2195-00
ベロペッター(毒劇物吸引具) TGK(東京硝子器械)ベロペッター(毒劇物吸引具)TGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ベローズで吸引・押し出せます。
材質PE(枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製)
ニューベロペッター 毒劇物吸引具 TGK(東京硝子器械)ニューベロペッター 毒劇物吸引具TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
15日以内出荷
枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)。 TF製ストッパー球付き。 ベローズ部のスペア1個付き。
ピペット用スポイト/ピペッター