絞り込み
収縮前内径(Φmm)
  • 1.4
  • 1.1(3)
  • 1.6(3)
  • 1.8(4)
  • 2.2(3)
  • 2.9(3)
  • 3.2(4)
  • 4(4)
  • 5.5(5)
  • 9.5(6)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 14(3)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 16.5(3)
  • 18(3)
  • 21.5(5)
  • 23.5(5)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • コクゴ(2)
  • フロン工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
19,883税込21,871
1巻
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
PTFE極細熱収縮チューブ コクゴPTFE極細熱収縮チューブコクゴ
17,980税込19,778
1箱(1200mm×5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%連続使用温度:260℃
乳白色材質PTFE長さ(mm)1200連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50
FEP極細熱収縮チューブ コクゴFEP極細熱収縮チューブコクゴ
19,980税込21,978
1巻(10m)
6日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
透明長さ(m)10材質FEP連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25収縮後肉厚(mm)0.2
実験研究用熱収縮チューブ