絞り込み
収縮前内径(Φmm)
  • 1.8
  • 1.1(3)
  • 1.4(3)
  • 1.6(3)
  • 2.2(3)
  • 2.9(3)
  • 3.2(4)
  • 4(4)
  • 5.5(5)
  • 9.5(6)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 14(3)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 16.5(3)
  • 18(3)
  • 21.5(5)
  • 23.5(5)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
材質
  • 樹脂(4)
ブランド
  • グンゼ(1)
  • 潤工社(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ケニス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)潤工社(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(1m×5本)
翌々日出荷から46日以内出荷
フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
PFA熱収縮チューブ ケニスPFA熱収縮チューブケニス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)1材質PFA厚さ(mm)0.2
PFA熱収縮チューブ グンゼPFA熱収縮チューブグンゼ
18,980税込20,878
1袋(10本)
7日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。 また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。 熱風にて簡単に収縮させることができます。
長さ(m)1材質PFA再生紙使用マーク適合
熱収縮チューブFEP TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEPTGK(東京硝子器械)
2,673税込2,940
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEP収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30(150℃・円周方向)チューブ長さ(m)1
実験研究用熱収縮チューブ