絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 5.5(1)
収縮前内径(Φmm)
  • 5.5
  • 1.1(2)
  • 1.27(2)
  • 1.4(2)
  • 1.8(2)
  • 2.9(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 5.2(2)
  • 6(2)
  • 7.1(2)
  • 9.5(3)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 21.5(2)
  • 23.5(2)
  • 27(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
材質
  • 樹脂(2)
ブランド
  • 潤工社(1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4.3(1)
5.5(1)
FEP 熱収縮チューブ 潤工社FEP 熱収縮チューブ潤工社(1件のレビュー)
2,916税込3,208
1巻(1m)
当日出荷
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1
FEP熱収縮チューブ 三商FEP熱収縮チューブ三商
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
実験研究用熱収縮チューブ