絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(9)
内径(Φmm)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 24.7(1)
  • 31.8(1)
  • 39(1)
  • 45.8(1)
  • 59.5(1)
  • 74.6(1)
  • 89.1(1)
  • 117.6(1)
ホース長さ(m)
  • 8
  • 1(11)
  • 2(10)
  • 3(9)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 7(9)
  • 9(9)
  • 10(24)
  • 11(9)
  • 12(9)
  • 13(9)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 17(9)
  • 18(8)
  • 19(9)
  • 20(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
13(1)
19(1)
25.4(1)
32(1)
38(1)
50.8(1)
63.5(1)
76.2(1)
101.6(1)
【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
11,325税込12,458
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)7.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)69外径(mm)31.8内径(mm)25.4許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
13,237税込14,561
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)8,5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)84外径(mm)39内径(mm)32許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
55,980税込61,578
1本
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6内径(mm)63.5許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
16,296税込17,926
1本
6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)9使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)129外径(mm)45.8内径(mm)38許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,471税込10,418
1本
6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7内径(mm)19許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
7,789税込8,568
1本
7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
62,561税込68,817
1本
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース