水質検査用水質計 (27) 水質検査セット (1) 水質検査用試薬 (28) 水質検査用水温計 (63) ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様 発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 質量(g) 64 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
遊離塩素錠剤試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1箱(500回分)
当日出荷
遊離塩素の測定用
用途 デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状 錠剤 測定回数 500回分 使用可能機種 HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応) 対応
プール向け残留塩素濃度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様 受光部:シリコンフォトセル 付属品 測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書 測定範囲 0.00~2.50ppm(mg/L) 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池×1 測定項目 遊離塩素 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 精度 測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃ 分解能 0.01ppm(mg/L) 機能 自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理 DPD法 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 光源(発光波長) LED@525nm
Checker HC(六価クロム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途 手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±5ppb ±測定値の4% @25℃ 分解能 1ppb 光源 発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF 10分間の未使用後 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
水質検査用 シリカ試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) ¥ 9,498~税込 ¥ 10,448~
1パック(25回分)ほか
当日出荷 から 32日以内出荷
種別 高濃度 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
六価クロム試薬(LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
適合 HI HI 749 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルカリ度試薬 淡水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
六価クロム試薬(HR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
適合 HI HI 723 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
Checker HC(アルカリ度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。
測定項目は1機種につき1項目。
手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。
大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。
用途 手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。 質量(g) 64 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±5ppm ±測定値の5% @25℃ 分解能 1ppm 光源 発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF 10分間の未使用後 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
海水用塩分テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 予約販売
アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
用途 熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査など セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他 測定範囲 実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G 質量(g) 68 電源 CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 精度 塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 精度(℃) ±0.5 温度補償 自動(5.0~50.0℃) 電源自動OFF 8分後、60分後、および機能OFFより選択可能 校正 塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024) 相対湿度 100%以下 使用環境温度(℃) 0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 160×40×17 測定範囲(ppt) 塩分濃度:0.0~70.0 アズワン品番 64-7734-99 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)
鉄(HR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
低濃度 全硬度チェッカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
手軽に測定!手のひらサイズの全硬度チェッカー0~350ppm(mg/L)の全硬度を測定。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。操作ボタンは1つで初めての方でも安心。標準液での数値の検証が可能。
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 0~350ppm(mg:L)(CaCO3換算) 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池×1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86×61×37.5 精度 ±6ppm、±測定値の6% 分解能 1ppm(mg:L) 光源 LED 波長(nm) 470 測定原理 EPA 130.1(試薬がカルシウム、マグネシウムと反応することで赤紫色になる) 使用環境温度(℃) 0~50 オートパワーオフ 10分間の未使用後 アズワン品番 65-2080-04 防水性 防水機能はありません
チェッカーHC (海水用)Ph HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。
デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、
pH標準液での定期的な校正が不要!
pH電極の消耗・劣化の心配無用!
というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
用途 熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様 受光部:シリコンフォトセル セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池 1個 測定項目 pH(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86.0×61.0×37.5 測定範囲(pH) 6.3~8.6 測定方法 フェノールレッド法 精度(pH) 0.2 光源 LED(525nm) 電源自動OFF 10分間の未使用後 相対湿度 95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃) 外部:0~50 アズワン品番 64-5225-08 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(pH) 0.1
カルシウム試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
水質検査キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
簡易的な水質検査キットです。
Checker HC(シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途 手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲 0~200ppm (mg/L) 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池1個 測定項目 高濃度シリカ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃ 分解能 1ppm (mg/L) 光源 発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF 10分間の未使用後 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
アルカリ度試薬 海水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
HI 782用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
適合機種 HI 782 アズワン品番 65-1920-41 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 25回分
海水用pH/塩分/℃モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
海水水槽向けのMarineLineシリーズMarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き見やすく、分かりやすい測定値pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
用途 熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など 付属品 本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他 測定範囲 塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1) 質量(g) 300 電源 12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可) ケーブル長(m) 2 精度 塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU) 測定範囲(pH) 0.00~14.0(検出単位0.1) 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0(検出単位0.1) 精度(pH) ±0.2 温度精度 ±0.5℃ 温度補償(℃) 自動(5.0~50.0) 校正 pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024) 使用環境 0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65 アラーム表示 ( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能) 電極 EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm 測定範囲(ppt) 0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L) RoHS指令(10物質対応) 対応
Checker HC (海水用マグネシウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
仕様 受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm) 付属品 本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池 1本 精度 ±2.0ppm ±測定値の5% @25℃ 測定原理 EDTA比色法 使用環境温度(℃) 外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ 10分間の未使用後 測定範囲(ppm) 1000~1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(ppm) 5
HI 735用全硬度LR試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
全硬度計 HI 735に使用する試薬です。
測定に使用する4種類の試薬がすべてセットになっており、25回分入りです。
Checker HC (鉄 LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。
試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
仕様 受光部:シリコンフォトセル 測定範囲 0~999ppb(=0.999ppm) 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池×1個 測定項目 低濃度鉄 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86×61×37.5 精度 (25℃)±20ppb ±測定値の5% 分解能 1ppb 機能 自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理 TPTZ 法 使用温湿度範囲 0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) 光源(nm) 575(LED)
Checker HC(色度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途 手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲 0~500 PCU 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池1個 測定項目 色度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±10 PCU ±測定値の5% @25℃ 分解能 5 PCU 光源 発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF 10分間の未使用後 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
Checker HC(亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途 手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと) 電源 単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 質量(g) 64
Checker HC(リン) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 5日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途 手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ リンの測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
リンの測定値から簡単な計算式でリン酸塩の値に換算できます。 測定範囲 0~200ppb 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池1個 測定項目 超低濃度リン(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±5ppb ±測定値の5% @25℃ 分解能 1ppb 光源 発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF 3分間の未使用後、測定後2分後 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
ヨウ素試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
容量(g) 0.15(1袋) 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
遊離塩素(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
形状 粉末 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
マリンチェッカー 高濃度硝酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。
HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用)
兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。
本器には測定試薬が10回分付属しています。
仕様 受光部:シリコンフォトセル セット内容 本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池 1本 測定項目 海水用 高濃度硝酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86.0×61.0×37.5 精度 ±2.0ppm±測定値の5% @25℃ 測定方法 亜鉛還元法 光源 LED (525nm) 使用環境 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ 10分間の未使用後 測定範囲(ppm) 0.0~75.0 アズワン品番 65-1920-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(ppm) 0.1
Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppm HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
仕様 受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 付属品 測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲 0.00~9.99ppm (mg/L) 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池X1 測定項目 中濃度アンモニア態窒素(淡水用) 精度 ±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃ 測定方法 ネスラー法 分解能 0.01ppm (mg/L) 使用環境温度(℃) 外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ 10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 -
全塩素UHR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
超高濃度全塩素用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
全塩素ULR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
超低濃度全塩素用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
ポータブル多項目 吸光光度計 カルシウム/マグネシウム HI 97752シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
HI 97752Cは水中に含まれるカルシウム/マグネシウムの濃度を手軽に測定できる吸光光度計です。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 カルシウム:0~400mg/L、マグネシウム:0~150mg/L 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 カルシウム:±10mg/L ±測定値の5%、マグネシウム:±5mg/L ±測定値の3% 測定方法 カルシウム:シュウ酸塩法、マグネシウム:カルマガイト法 分解能 1mg/L フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 Ca2+、Mg2+ 波長(nm) 466 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番 64-9635-31 データ記録件数 自動で50データまで
アルミニウム用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
アルミニウム用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります
銅HR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
高濃度銅用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
海水中のリン酸塩を手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でリン酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 774では超低濃度域(0.00~0.90ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
用途 熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様 受光部:シリコンフォトセル セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 52 電源 単四アルカリ電池 1本 測定項目 <海水用>超低濃度リン酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86.0×61.0×37.5 精度 ±0.02ppm ±測定値の5% @25℃ 測定方法 アスコルビン酸法 光源 LED (525nm) 電源自動OFF 7分間の未使用後、測定2分後 相対湿度 95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃) 外部:0~50 測定範囲(ppm) 0.00~0.90 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(ppm) 0.01
銅(HR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 6日以内出荷
Checker HC (遊離塩素ULR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 762は超低濃度用の残留塩素計で、遊離塩素を0~500ppbの範囲で測定します。試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。
測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ。
仕様 受光部:シリコンフォトセル セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、 試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 測定範囲 0~500ppb 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池×1個 測定項目 遊離塩素(超低濃度) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86×61×37.5 精度 (25℃)±20ppb±測定値の4% 機能 自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理 DPD法 使用温湿度範囲 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露の無い事) 光源(nm) 525(LED)
全塩素錠剤&液体試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1箱(300回分)
当日出荷
全塩素の測定用
用途 デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状 錠剤+液体 測定回数 300回分 使用可能機種 HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応) 対応
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
電極ホルダー セムコーポレーション 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~