水質検査器 :「硬度測定」の検索結果
関連キーワード
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
質量(g)64
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
手軽に測定!手のひらサイズの全硬度チェッカー。0~350ppm(mg/L)の全硬度を測定。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。操作ボタンは1つで初めての方でも安心。標準液での数値の検証が可能。
仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲0~350ppm(mg:L)(CaCO3換算)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池×1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5
精度±6ppm、±測定値の6%
分解能1ppm(mg:L)
光源LED
波長(nm)470
測定原理EPA 130.1(試薬がカルシウム、マグネシウムと反応することで赤紫色になる)
使用環境温度(℃)0~50
オートパワーオフ10分間の未使用後
アズワン品番65-2080-04
防水性防水機能はありません
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
全硬度計 HI 735に使用する試薬です。
測定に使用する4種類の試薬がすべてセットになっており、25回分入りです。
試薬HI 735用
測定回数25回
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算)
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5%
測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法
分解能0.01mg/L、0.1pH
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度)
波長(nm)525
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9635-11
データ記録件数自動で50データまで
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
全硬度用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-88
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
カルシウム硬度用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-47
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
マグネシウム硬度用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-44
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様【受光部】シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
波長(nm)525
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
データ記録件数自動で50データまで
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。