チェッカーHC (海水用)PhHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)5日以内出荷
海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。
デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、
pH標準液での定期的な校正が不要!
pH電極の消耗・劣化の心配無用!
というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個測定項目pH(海水用)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5測定範囲(pH)6.3~8.6測定方法フェノールレッド法精度(pH)0.2光源LED(525nm)電源自動OFF10分間の未使用後相対湿度95%以下(結露のないこと)使用環境温度(℃)外部:0~50アズワン品番64-5225-08RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~