水質検査器 :「usb 湿度 計」の検索結果
水質検査器とは、対象となる水に含まれるpHや塩素、硬度、透視度などを測定する器具やキットのことです。飲料水や井戸水、河川、排水などの水質検査のほか、身近な環境測定など教育の現場でも利用できます。簡便でコストに優れたパックテストをはじめ、屋外での利用を考慮したものが多くありますので現地調査の際にも便利です。水質中のさまざまな物質を測定できる検査キットを中心に、サンプルを安全・簡単に採取できる採水器などもあります。
商品豆知識
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境0~50℃、湿度80%以下
濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。