水質検査器 :「cod測定」の検索結果
関連キーワード
ワイヤレスでデータ収集できるので、インキュベーターの扉を開く必要がありません。データボックスは最高80検体まで拡張ができます。JIS規格のBOD5に対応し、相関データを容易に得られます(5日間またはそれ以上)。安全レベル3、防水性能IP54の安心・安全設計です。
仕様【センサー数】6本
付属品撹拌子(6個)、撹拌ステーション、データボックス、BODソフトウェア
寸法(mm)270×300×175
質量(kg)2.3
電源(V)100(50/60Hz)
測定レンジ90・250・600・999ppm(切替式)
アズワン品番65-1676-36
1式
¥669,800
税込¥736,780
4日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。