水質測定装置Merck(メルクミリポア)8日以内出荷
現場で迅速に信頼性のある水質分析が可能です(IP68)。100を超えるパラメータがプログラムされており、飲料水から廃水まで簡単に分析できます。
仕様波長精度:±1nm寸法(mm)約95×210×45質量(g)約450電源単3電池×4測定精度1.000Abs±0.020Abs 2.600Abs±0.052Abs(2%FS)測定波長430/530/560/ 580/610/660nm記憶容量約1000データセット測定分解能0.005A
反射式環境定量分析システムMerck(メルクミリポア)翌日出荷
小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァントR 紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。 RQフレックス プラス10は、リフレクトクァントR 紙による測定だけでなく、セルを用いた液体試料の直接測定が可能で、低濃度の試料を高感度に分析できます。 農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など幅広い分野で使用できます。 手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~