絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(71)
  • 宮本理研工業(31)
  • 東亜DKK(22)
  • アズワン(15)
  • ガステック(15)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • KRK(笠原理化工業)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • bitstrong(5)
  • VELP(4)
  • 共立理化学研究所(3)
  • アイシス(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
  • 鈴研(3)
  • エスコ(2)
  • 日東工器(2)
  • ケニス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラム付プローブヘッド カスタムダイヤフラム付プローブヘッドカスタム
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
OXPB-11交換用のダイヤプラム付プローブヘッド。2個入り
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SDRoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用導電率/塩分センサー カスタムIWC-6SD用導電率/塩分センサーカスタム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
導電率/塩分/不純物総溶解度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0420対応製品IWC-6SD測定範囲0~12.00%(0~+60)(塩分)0~200.0μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.2~2.000mS/cm(導電率/2mSレンジ)2~20.00mS/cm(導電率/20mSレンジ)20~200.0mS/cm(導電率/200mSレンジ)0~132ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)132~1320ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)1320~13200ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)13200~132000ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)測定精度±0.5%FS(塩分)±(2%FS+1dgt)(導電率)±(2%FS+1dgt)(不純物総溶解度)分解能0.01%(塩分)0.1μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.001 mS/cm(導電率/2mSレンジ)0.01 mS/cm(導電率/20mSレンジ)0.1 mS/cm(導電率/200mSレンジ)0.1ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)1ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)10ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)100ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー カスタムデーターロガーインテリジェントウォーターチェッカーカスタム
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
IWC-6SD用ORPセンサー カスタムIWC-6SD用ORPセンサーカスタム
12,980税込14,278
1個
当日出荷
一般の被検液を対象としたORP用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)0~100測定精度±(0.5%+2dgt)分解能1mV測定範囲(mV)-1999~+1999材質(電極)白金センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用温度センサー カスタムIWC-6SD用温度センサーカスタム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
温度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0422対応製品IWC-6SD測定範囲(℃)0~60測定精度±0.8℃分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用pHセンサー カスタムIWC-6SD用pHセンサーカスタム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
一般の被検液を対象としたpH用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0419対応製品IWC-5、IWC-06SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)5~60測定範囲(pH)1~13測定精度±(0.02pH+2dgt)分解能0.01pHセンサケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
水質検査器