水質検査器 :「測定管」の検索結果
関連キーワード
水質-化学的酸素要求量指数の測定(ST-COD)-小型密閉管法(ISO 15705:2002)に対応したリアクターです。
仕様●ユーザー設定範囲:(温度)30~200℃、(時間)1~999分●温度精度/安定性(℃):±2/±1●設定プログラム数:最大8件(標準設定6件+ユーザー設定2件)
寸法(mm)190×310×120
質量(kg)5.1
電源110V 50/60Hz 350W
安全装置温度過昇防止機能
機能予熱モード
アズワン品番4-6636-01
適合寸法(mm)バイアル:Φ16/25本
1台
¥143,000
税込¥157,300
12日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。