水質検査器 :「cod」の検索結果
関連キーワード
水質-化学的酸素要求量指数の測定(ST-COD)-小型密閉管法(ISO 15705:2002)に対応したリアクターです。
仕様●ユーザー設定範囲:(温度)30~200℃、(時間)1~999分●温度精度/安定性(℃):±2/±1●設定プログラム数:最大8件(標準設定6件+ユーザー設定2件)
寸法(mm)190×310×120
質量(kg)5.1
電源110V 50/60Hz 350W
安全装置温度過昇防止機能
機能予熱モード
アズワン品番4-6636-01
適合寸法(mm)バイアル:Φ16/25本
1台
¥143,000
税込¥157,300
12日以内出荷
小型かつ軽量でCODなど9種類のプログラムがあらかじめ設定されている上、独自の測定プログラム作成も可能です。
仕様●データ保存数:最大100件●光源(測定波長):LED(420/610nm)●試薬ブランド:HACH●測定プログラム数:最大20件(標準9件+ユーザー設定11件)●標準測定項目:COD、全リン、全窒素、 アンモニア/アンモニア性窒素
寸法(mm)230×130×85、130×230×90
質量(g)500
電源AC100~240V 50/60Hz、DC12V 1.0Aもしくは9V形乾電池×1個(別売)
測定時間3秒
アズワン品番4-6635-01
1台
¥186,000
税込¥204,600
12日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。