水質検査器 :「容器 液体」の検索結果
水質検査器とは、対象となる水に含まれるpHや塩素、硬度、透視度などを測定する器具やキットのことです。飲料水や井戸水、河川、排水などの水質検査のほか、身近な環境測定など教育の現場でも利用できます。簡便でコストに優れたパックテストをはじめ、屋外での利用を考慮したものが多くありますので現地調査の際にも便利です。水質中のさまざまな物質を測定できる検査キットを中心に、サンプルを安全・簡単に採取できる採水器などもあります。
関連キーワード
商品豆知識
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
型式AW-1s
電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh
測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分
電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh
測定モードスタビリティ―、クイック
通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ
関連資料製品カタログ(3.58MB)
データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
取扱説明書(3.33MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。