水質検査器 :「水質 測定器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚
測定範囲0~1.000aw
質量(g)25
種類静電容量型
測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80
測定精度±0.01aw
測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分
測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
関連資料(0.35MB) 製品カタログ(3.58MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚
測定範囲0.200~1.000aw
質量(g)30
種類電気抵抗型
測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80
測定精度±0.02aw
測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分
測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
関連資料製品カタログ(3.58MB)
取扱説明書(0.32MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
種類静電容量型用
入数(枚)10
直径(Φ)18
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。
用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。
寸法(Φ×mm)40×25
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
型式AW-1s
電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh
測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分
電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh
測定モードスタビリティ―、クイック
通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ
関連資料製品カタログ(3.58MB)
データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
取扱説明書(3.33MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
種類電気抵抗型用
入数(枚)10
直径(Φ)35
関連資料センサー付試料容器の取扱説明書(0.32MB)
1袋(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。