6ページ目: 水質検査器

水質検査器とは、対象となる水に含まれるpHや塩素、硬度、透視度などを測定する器具やキットのことです。飲料水や井戸水、河川、排水などの水質検査のほか、身近な環境測定など教育の現場でも利用できます。簡便でコストに優れたパックテストをはじめ、屋外での利用を考慮したものが多くありますので現地調査の際にも便利です。水質中のさまざまな物質を測定できる検査キットを中心に、サンプルを安全・簡単に採取できる採水器などもあります。
297件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
14,980税込16,478
1セット
17日以内出荷
排水中のテトラクロロエチレンを測定(プラスチック製シリンジ仕様)
種別簡易採取シリンジアズワン品番61-0102-37
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
30,980税込34,078
1セット
17日以内出荷
排水中の1、1、1-トリクロロエタンを測定(GV-100仕様)
種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-35
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
30,980税込34,078
1セット
24日以内出荷
排水中のテトラクロロエチレンを測定(GV-100仕様)
種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-34
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
30,980税込34,078
1セット
33日以内出荷
排水中のトリクロロエチレンを測定(GV-100仕様)
種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-33
液体検知管 20シリーズ ガステック液体検知管 20シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱(10本)
13日以内出荷から18日以内出荷
液体検知管 ガステック液体検知管ガステック
9,398税込10,338
1箱(10本)
13日以内出荷から18日以内出荷
薬液濃度計 LQ-5Zシリーズ KRK(笠原理化工業)薬液濃度計 LQ-5ZシリーズKRK(笠原理化工業)
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
導電率と薬液濃度の検量線が入っており、導電率を測定して薬液濃度を表示します。モードを切換えることで8項目の測定が可能です。
種別多項目アズワン品番61-3376-20
銅・ニッケル濃度計 KRK(笠原理化工業)銅・ニッケル濃度計KRK(笠原理化工業)
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く)電源単4乾電池×3個(付属)ケーブル長(m)2精度±2%FS以内測定方式吸光光度法再現性±1%(FS)以内分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1測定温度(℃)0~50材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R)サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214アズワン品番61-3376-24
MLSS計 KRK(笠原理化工業)MLSS計KRK(笠原理化工業)
229,800税込252,780
1個
15日以内出荷
エコノミータイプの汚泥濃度計です。水深表示はありません。用途別の測定モードから測定できます。
仕様測定範囲(mL):MLSS 0~20000mg/L(最大30000mg/L迄表示)、検量線:1.~2. 食品・乳業汚泥A、B 3. 合併浄化槽 4. 下水処理 5. し尿処理 6. 沈殿槽校正機能付アズワン品番61-3376-05
交換用フッ素イオン電極 KRK(笠原理化工業)交換用フッ素イオン電極KRK(笠原理化工業)
149,800税込164,780
1本
22日以内出荷
ケーブル長(m)1材質(接液部)フッ化ランタン・PVC(塩化ビニル樹脂)・セラミックサイズ(mm)Φ18×155アズワン品番61-3376-02
フッ素イオン計 KRK(笠原理化工業)フッ素イオン計KRK(笠原理化工業)
259,800税込285,780
1個
15日以内出荷
イオン選択性電極方式のフッ化物イオン濃度計です。低濃度(10mg/L)から高濃度(2000mg/L)まで測定できます。
測定範囲フッ化物イオン濃度/0~2000mg/L使用温度範囲(℃)0~45 自動温度補償付測定方式イオン電極法アズワン品番61-3376-01
設備用水検査分析セット アズワン設備用水検査分析セットアズワン
29,900税込32,890
1セット
15日以内出荷
お客さまで採水頂いた設備用水の水質分析調査(14項目)を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。一般社団法人日本冷凍空調工業会の水質基準をもとに水質分析調査を実施します。報告書には分析結果だけでなく所見も記載していますので、冷却循環水の定期的な調査、設備配管の劣化などの原因調査に適しています。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
排水検査分析セット 排水水質検査4項目 アズワン排水検査分析セット 排水水質検査4項目アズワン
21,900税込24,090
1セット
15日以内出荷
お客さまで採水頂いた排水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。国土交通省 下水道法施行令 第9条に基づく公共下水道への排水水質検査基準をもとに研究施設の薬品排水などの排水水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。仕様測定検体数:1検体セット内容採水用容器(1.5Lポリ容器×1本、1Lガラス瓶×1本)、分析申込書、採水マニュアル測定項目4項目(pH、BOD、懸濁物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量)検査項目排水水質検査4項目アズワン品番3-684-01
簡易ポータブル多項目水質計 東亜DKK簡易ポータブル多項目水質計東亜DKK
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用すれば溶存酸素も測定可能です。 一定時間ごとの自動メモリ(200データ)も可能で、簡易モニタリングができます。 単3アルカリ電池2本で連続約70時間の測定が可能な省電力設計です。 測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データソフトもございます。※専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。
寸法(mm)本体/68×173×35、センサモジュール/Φ約55×476測定範囲pH(繰り返し性):0.00~14.00pH(±0.05pH) ガラス電極法温度(繰り返し性):0.0~50.0℃(±0.5℃) サーミスタ抵抗体濁度(繰り返し性):0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L)(±1%FS ±0.8NTU以内(0.0~80.0NTU) ±8NTU以内(0~800NTU)) 90°散乱光方式導電率(繰り返し性):0.0~10.00S/m(±1%FS) 交流4電極法塩分(繰り返し性):0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00(PSS)(±0.04%(NaCl) ±0.42(PSS))質量(g)本体/約290、センサモジュール/約1400電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)外部出力RS-232C出力メモリー200データ防水仕様本体/IP67、センサ水深/30m以内
水質検知管 北川式/光明理化水質検知管北川式/光明理化
2,598税込2,858
1箱(10本)
翌々日出荷から24日以内出荷
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定回数10回(1箱あたり)
ポータブル比色型水質計AquaMate サーモ(Thermo Fisher)ポータブル比色型水質計AquaMateサーモ(Thermo Fisher)
259,800税込285,780
1セット
32日以内出荷
6つの波長と自動波長選定機能が一体になったマルチなパラメーターです。窒素リン酸塩CODの測定に適しています。
種別AquaMate 光源(LED・6種類)アズワン品番3-3405-01
キャリングケース VAISALA(ヴァイサラ)キャリングケースVAISALA(ヴァイサラ)
74,980税込82,478
1個
22日以内出荷
アズワン品番2-1858-14
pH/イオン水質計 ナトリウム複合電極 Thermo Fisher ScientificpH/イオン水質計 ナトリウム複合電極Thermo Fisher Scientific
109,800税込120,780
1個
93日以内出荷
pH/イオン水質計用電極
アズワン品番3-4833-02
フロキュレーター FP4ポータブル VELPフロキュレーター FP4ポータブルVELP
309,800税込340,780
1個
6日以内出荷
水の前処理・後処理などで用いられる凝集剤の性能を確認できます。FP4はキャリングケース(別売)で持ち運びが可能です。
種別FP4ポータブルアズワン品番3-6210-03
フロキュレーター VELPフロキュレーターVELP
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷
水の前処理・後処理などで用いられる凝集剤の性能を確認できます。10~300rpmの範囲で1rpm毎に回転数を設定でき、再現性に優れています。
試薬セット(100回分) エスコ試薬セット(100回分)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
用途EA776C用粉末試験剤(100回分)エスコ品番EA776C-10
ヘドロテックS ガステックヘドロテックSガステック
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
排水や泥土・土壌に含まれる硫化物を約10分で測定できます。
セット内容ガス発生管×2本、目盛付試験管(30mL)、試験管×2本、駒込ピペット×2本、ポリエチレン製洗浄瓶(500mL)、気体採取器(GV-100)、携帯用木製ケース、全硫化物検知管201H(0.02~0.20mg)×3箱(計30本)、全硫化物検知管201L(0.002~0.020mg)×2箱(計20本)測定範囲全硫化物 0.02~0.20mg/0.002~0.020mg
リアクター(DR900/1900用) HACHリアクター(DR900/1900用)HACH
629,800税込692,780
1個
30日以内出荷
寸法(mm)250×310×145質量(kg)約2~2.8電源AC115V・50/60Hz温度範囲(℃)37~165チャンネル数2架数Φ16mm×21本、Φ20mm×4本
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
349,800税込384,780
1個ほか
翌々日出荷から77日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
全塩素錠剤&液体試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全塩素錠剤&液体試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1箱(300回分)
当日出荷
全塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として形状錠剤+液体測定回数300回分使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ水質計 東亜DKKマルチ水質計東亜DKK
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.9機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約18アズワン品番61-8518-29性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
交換用導電率電極 アズワン交換用導電率電極アズワン
12,300税込13,530
1個
当日出荷
アズワン品番1-2936-12
防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
190,000税込209,000
1個
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
IWC-6SD用導電率/塩分センサー カスタムIWC-6SD用導電率/塩分センサーカスタム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
導電率/塩分/不純物総溶解度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0420対応製品IWC-6SD測定範囲0~12.00%(0~+60)(塩分)0~200.0μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.2~2.000mS/cm(導電率/2mSレンジ)2~20.00mS/cm(導電率/20mSレンジ)20~200.0mS/cm(導電率/200mSレンジ)0~132ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)132~1320ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)1320~13200ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)13200~132000ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)測定精度±0.5%FS(塩分)±(2%FS+1dgt)(導電率)±(2%FS+1dgt)(不純物総溶解度)分解能0.01%(塩分)0.1μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.001 mS/cm(導電率/2mSレンジ)0.01 mS/cm(導電率/20mSレンジ)0.1 mS/cm(導電率/200mSレンジ)0.1ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)1ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)10ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)100ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用温度センサー カスタムIWC-6SD用温度センサーカスタム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
温度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0422対応製品IWC-6SD測定範囲(℃)0~60測定精度±0.8℃分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
Checker HC(臭素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(臭素)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 臭素の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。測定項目臭素測定範囲(mg/L)0.0~8.0ppm分解能0.1ppm (mg/L)精度±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源単四アルカリ電池1個電源自動OFF10分間の未使用後質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
Checker HC(ニッケル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(ニッケル)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ ニッケルの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。測定項目高濃度ニッケル測定範囲0.00~7.00g/L (ppt)分解能0.01g/L (ppt)精度±0.10g/L (ppt) ±測定値の5% @25℃使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)光源発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル電源単四アルカリ電池1個電源自動OFF10分間の未使用後寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5質量(g)64
土壌調整液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌調整液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,298税込4,728
1本(500mL)
9日以内出荷
使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
亜硝酸塩(ULR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)亜硝酸塩(ULR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル試薬(HR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ニッケル試薬(HR)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
残留塩素(全塩素)試薬(ULR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)残留塩素(全塩素)試薬(ULR)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
仕様粉末使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
臭素試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)臭素試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
RQフレックス(多項目水質検査器)用 オプション Merck(メルクミリポア)RQフレックス(多項目水質検査器)用 オプションMerck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
水質検査器RQフレックスのオプション商品です。
適合RQフレックス10・プラス10共通
クロロフィルセンサー KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサーKRK(笠原理化工業)
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器寸法(mm)48×40×330測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)質量(g)約300保護構造防塵・防水構造(IP63相当)電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ表示LCD 3.1/2桁再現性±2%以内(一定条件で)分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)測定対象クロロフィル測定原理蛍光測定法測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
リフレクトクァント (RQフレックス(多項目水質検査器)用試験紙) Merck(メルクミリポア)リフレクトクァント (RQフレックス(多項目水質検査器)用試験紙)Merck(メルクミリポア)
6,498税込7,148
1袋(50枚)
4日以内出荷から22日以内出荷
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。
水質検査器