サンプラー :「ハイロート採水器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「採水量(mL)」から絞り込む
50(1)
100(2)
155(1)
200(1)
250(2)
350(1)
400(1)
500(3)
1000(3)
1050(1)
採水量(mL)をもっと見る
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000 タイプPE製ディスポタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
1本ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個
39,500 税込43,450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河川などの任意の深さから、採水する時に使用するもので、ガラスびんのフタを開閉する金具と、操作する鎖が付いており、底のおもりを沈めて採水します。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個
30,500 税込33,550
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-400
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400 TGK品番919-80-70-02 型式IS-400 全長(mm)600 径(Φmm)Φ40
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
1本
27,900 税込30,690
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)500 TGK品番007-80-71-16 材質SUS316 タイプボムタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
1本
124,900 税込137,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200 TGK品番919-80-70-01 型式IS-200 全長(mm)600 径(Φmm)Φ30
1個
40,900 税込44,990
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-600
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600 TGK品番919-80-70-03 型式IS-600 全長(mm)600 径(Φmm)Φ50
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング