サンプラー :「容器」の検索結果

サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「採水量(mL)」から絞り込む
100(1)
200(1)
250(1)
400(2)
500(1)
600(1)
1000(1)
JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個
39,500 税込43,450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200 TGK品番919-80-70-01 型式IS-200 全長(mm)600 径(Φmm)Φ30
1個
40,900 税込44,990
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-600
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600 TGK品番919-80-70-03 型式IS-600 全長(mm)600 径(Φmm)Φ50
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 ISM-400
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400 TGK品番919-80-70-04 型式ISM-400 全長(mm)750 径(Φmm)Φ40
1個
79,900 税込87,890
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-400
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400 TGK品番919-80-70-02 型式IS-400 全長(mm)600 径(Φmm)Φ40
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。 必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。 付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PE セット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター 仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
30,900 税込33,990
6日以内出荷

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。 付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質(パイプ)PE パイプ径(Φmm)23 セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1 仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
37,900 税込41,690
6日以内出荷