サンプラー :「採水容器」の検索結果
「採水量(mL)」から絞り込む
100(1)
200(1)
250(1)
400(2)
500(1)
600(1)
1000(2)
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600
TGK品番919-80-70-03
型式IS-600
全長(mm)600
径(Φmm)Φ50
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
JIS K0102準拠
水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000
タイプPE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200
TGK品番919-80-70-01
型式IS-200
全長(mm)600
径(Φmm)Φ30
1個
¥40,900
税込¥44,990
欠品中
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-02
型式IS-400
全長(mm)600
径(Φmm)Φ40
1個
¥34,900
税込¥38,390
5日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-04
型式ISM-400
全長(mm)750
径(Φmm)Φ40
1個
¥79,900
税込¥87,890
6日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
サンプラー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。