サンプラー :「顆粒」の検索結果
関連キーワード
「採水量(mL)」から絞り込む
20(1)
25(1)
-(1)
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
チューブ外径(Φmm)210
全長(mm)520
材質HDPE
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。
ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。
分解、洗浄が可能です。
採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリーブ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
材質アルミ
本体寸法(mm)25×880
容量(mL)25
本体質量(kg)1.2
1箱
¥109,900
税込¥120,890
6日以内出荷
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。
延長棒(SS-SSSE100/-SSSE150)を連結すれば最大6mまで採取延長ができます(総重量にご注意ください)。
ロッド、延長棒とチャンパーはネジ固定式のため、工具なしで簡単に着脱できます。
オールSUS316製で、ロッド、延長棒と分解・洗浄可能なチャンバー各2サイズあります。
分解洗浄が可能です。
ロッド延長棒とチャンバーは別売です。
容量(mL)-
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
サンプラー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。