サンプラー :「PVC 容器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。 付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質(パイプ)PE パイプ径(Φmm)23 セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1 仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
37,900 税込41,690
6日以内出荷

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。 必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。 付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PE セット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター 仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
30,900 税込33,990
6日以内出荷