ポータブル濁度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能
独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能
濁度の2点、3点、4点校正が可能
USBまたはRS232によるPC接続が可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
測定結果を200データまでメモリー可能
バックライトにより作業効率がアップ
未使用時に自動電源オフ
電源ON時にバッテリー残量表示
現在時刻を液晶画面に常に表示
用途低濃度(0.05NTU以下)の濁度も高精度に測定
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU測定原理90°散乱光方式セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター1セット、セル面清浄用布、タグ5個、シリコンオイル、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目濁度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度±2%+0.02NTU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)光源発光源:タングステンランプ電源自動OFF15分間の未使用後校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにてデータメモリ200データ使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応繰返し再現性測定値の±1%、または0.02NTU (どちらか大きい方)PC接続RS232、またはUSB
濁度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)翌々日出荷から9日以内出荷
簡単操作で高精度。
0~1000FTUの広範囲をカバーする高精度のポータブル濁度計です。CEノイズ防止規格に適合しておりノイズ対策は万全です。ポリスチレン標準液を使用。
精度±0.5FTUまたは±5%寸法(厚さ×幅W×長さL)mm66×82×220検出単位0.01FTUまたは1FTU測定範囲(FTU)0.00~50.00FTUまたは50~1000電源1.5V単3電池4個測定方式90度散乱光方式試薬ポリスチレン試薬(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~