濁度計/透視度計 :「濁度測定用」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
測定項目濁度/ベントナイト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
精度測定値の±2%+0.05NTU
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)
光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF15分間の未使用後
校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて
測定原理90°散乱光方式
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU
PC接続RS232、またはUSB
ロギング200データ
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能
独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能
濁度の2点、3点、4点校正が可能
USBまたはRS232によるPC接続が可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
測定結果を200データまでメモリー可能
バックライトにより作業効率がアップ
未使用時に自動電源オフ
電源ON時にバッテリー残量表示
現在時刻を液晶画面に常に表示
用途低濃度(0.05NTU以下)の濁度も高精度に測定
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。
測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU
測定原理90°散乱光方式
セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター1セット、セル面清浄用布、タグ5個、シリコンオイル、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
測定項目濁度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
精度±2%+0.02NTU
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)
光源発光源:タングステンランプ
電源自動OFF15分間の未使用後
校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて
データメモリ200データ
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
繰返し再現性測定値の±1%、または0.02NTU (どちらか大きい方)
PC接続RS232、またはUSB
HI88713は、ISO 7027規格に則った高精度なポータブル濁度計で、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。FNU(ホルマジン比濁計単位)、レシオモードFAU(ホルマジン減衰単位)、NTU(比濁計濁度単位)、NTU非レシオモードの4つの測定項目。測定単位はFNU、FAU、NTU、EBCの4種類。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、または5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:赤外線LEDランプ、迷光:0.1 NTU (0.05 EBC)未満、濁度標準液:0.1、15、100、750、2000NTU
付属品測定用ガラスセル5組、濁度標準液1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、ACアダプター、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース付属
質量(kg)2.5
測定範囲FAUモード:10.0~99.9; 100~4000 FAU、FNUモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 FNU、NTUレシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~4000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~980 EBC、NTU非レシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~245 EBC
電源ACアダプター
測定項目濁度(FNU/FAU/レシオ/非レシオ)
精度FAUモード:測定値の±10%、FNUモード:測定値の±2%+迷光、NTUレシオモード:測定値の±2%+迷光、測定値の±5%(1000 NTUを超える場合)、NTU非レシオモード:測定値の±2%+迷光
分解能FAUモード:0.1; 1 FAU、FNUモード:0.01; 0.1; 1 FNU、NTUレシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC、NTU非レシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC
液晶パネル40×70mm バックライト付グラフィックLCD
測定原理ISO 7027
データメモリ200データ
レンジ切替自動
測定モード通常測定モード、連続測定モード、平均値測定モード
使用環境温度(℃)外部:0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USB
繰返し再現性測定値の±1%、または迷光のいずれか大きい方
1台
¥519,800
税込¥571,780
4日以内出荷
試薬を使わずに素早く測定できます。測定には90°散乱光方式を採用。 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能。測定結果を199データまでメモリー可能。RS232 によるPC接続が可能。ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます。
仕様データ保存:200データ、受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED @580nm
質量(g)512
電源単三アルカリ電池 4本
測定項目ビールの濁度
精度±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで)
分解能0.01(0.00~9.99 FTU); 0.1(10.0~99.9 FTU); 1(100~1000 FTU)
測定原理比濁法
使用環境温度(℃)外部:0~50
測定範囲(FTU)0.00~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USB
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
試薬を使わずに素早く測定できます
測定には90°散乱光方式を採用
色による影響はなく、様々なビールの測定が可能
測定結果を199データまでメモリー可能
RS232 によるPC接続が可能
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます
測定範囲0.00~10.00、10~250EBC
測定原理90°散乱光方式
仕様データ保存:199データ
セット内容測定用ガラスセル、キャップ 2組、セル面清浄用布、濁度標準液(0、2.5、125EBC 30ml各1本)、単三アルカリ電池 4本、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書、保証書
質量(g)510
電源単三アルカリ電池4本
測定項目ビールの濁度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)220×82×66
精度±0.20EBC±測定値の±3%(10.00EBCまで)、±1EBC±測定値の±5%(10EBC以上)
分解能0.01EBC(10.00EBCまで)、1EBC(10EBC以上)
光源発光源:赤外線LED @890nm、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF5分間の未使用後
校正2点または3点校正
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続RS232
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、 この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価いただけるでしょう。 レシオ、非レシオおよび遊離塩素、全塩素の4つの測定項目。濁度の測定単位はNTU、EBC、nephelosの3種類。バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。バックライトにより作業効率がアップ。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ
測定範囲【濁度】 非レシオ: 0.00~9.99;10.0~40.0 NTU 0.0~99.9;100~268 nephelos 0.00~9.80 EBC0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、レシオ: 0.00~9.99;10.0~99.9;100~4000 NTU 0.0~99.9;100~26800 nephelos 0.00~9.99;10.0~99.9;100~980 EBC、【残留塩素】 0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)
測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度(レシオ/非レシオ)
測定原理【濁度】 90°散乱光方式、【残留塩素】 DPD吸光光度法
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥549,800
税込¥604,780
46日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。