濁度計/透視度計 :「濁度計 標準液」の検索結果
簡単操作で高精度。
0~1000FTUの広範囲をカバーする高精度のポータブル濁度計です。CEノイズ防止規格に適合しておりノイズ対策は万全です。ポリスチレン標準液を使用。
精度±0.5FTUまたは±5%
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm66×82×220
検出単位0.01FTUまたは1FTU
測定範囲(FTU)0.00~50.00FTUまたは50~1000
電源1.5V単3電池4個
測定方式90度散乱光方式
試薬ポリスチレン試薬(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
HI88713は、ISO 7027規格に則った高精度なポータブル濁度計で、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。FNU(ホルマジン比濁計単位)、レシオモードFAU(ホルマジン減衰単位)、NTU(比濁計濁度単位)、NTU非レシオモードの4つの測定項目。測定単位はFNU、FAU、NTU、EBCの4種類。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、または5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:赤外線LEDランプ、迷光:0.1 NTU (0.05 EBC)未満、濁度標準液:0.1、15、100、750、2000NTU
付属品測定用ガラスセル5組、濁度標準液1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、ACアダプター、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース付属
質量(kg)2.5
測定範囲FAUモード:10.0~99.9; 100~4000 FAU、FNUモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 FNU、NTUレシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~4000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~980 EBC、NTU非レシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~245 EBC
電源ACアダプター
測定項目濁度(FNU/FAU/レシオ/非レシオ)
精度FAUモード:測定値の±10%、FNUモード:測定値の±2%+迷光、NTUレシオモード:測定値の±2%+迷光、測定値の±5%(1000 NTUを超える場合)、NTU非レシオモード:測定値の±2%+迷光
分解能FAUモード:0.1; 1 FAU、FNUモード:0.01; 0.1; 1 FNU、NTUレシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC、NTU非レシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC
液晶パネル40×70mm バックライト付グラフィックLCD
測定原理ISO 7027
データメモリ200データ
レンジ切替自動
測定モード通常測定モード、連続測定モード、平均値測定モード
使用環境温度(℃)外部:0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USB
繰返し再現性測定値の±1%、または迷光のいずれか大きい方
1台
¥519,800
税込¥571,780
4日以内出荷
レシオおよび非レシオの2つの測定項目があります。測定単位はNTU、nephelos、EBCの3種類があります。測定結果を200データまでメモリーができ、USBによるPC接続が可能です。GLP機能による校正状態の確認が可能です。
仕様測定範囲(レシオ):、NTU/0.00~9.99・10.0~99.9・100~4000、nephelos/0.0~99.9・100~26800、EBC/0.00~9.99・10.0~99.9・100~980 測定範囲(非レシオ):NTU/0.00~9.99・10.0~40.0、nephelos/0.0~99.9・100~268、EBC/0.00~9.80 分解能(レシオ):NTU/0.01・0.1・1、nephelos/0.1・1、EBC/0.01・0.1・1 分解能(非レシオ):NTU/0.01・0.1
質量(kg)2.5
電源ACアダプター
精度測定値の±2%+0.02NTU(0.15nephelos、0.01EBC)、測定値の±5%(1000NTU、6700nephelos、245EBCより濃度が高い場合)
校正2点、3点、4点、または5点校正(専用標準液にて)
サイズ(mm)200×230×145
アズワン品番4-2763-01
1台
¥519,800
税込¥571,780
5日以内出荷
試薬を使わずに素早く測定できます
測定には90°散乱光方式を採用
色による影響はなく、様々なビールの測定が可能
測定結果を199データまでメモリー可能
RS232 によるPC接続が可能
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます
測定範囲0.00~10.00、10~250EBC
測定原理90°散乱光方式
仕様データ保存:199データ
セット内容測定用ガラスセル、キャップ 2組、セル面清浄用布、濁度標準液(0、2.5、125EBC 30ml各1本)、単三アルカリ電池 4本、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書、保証書
質量(g)510
電源単三アルカリ電池4本
測定項目ビールの濁度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)220×82×66
精度±0.20EBC±測定値の±3%(10.00EBCまで)、±1EBC±測定値の±5%(10EBC以上)
分解能0.01EBC(10.00EBCまで)、1EBC(10EBC以上)
光源発光源:赤外線LED @890nm、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF5分間の未使用後
校正2点または3点校正
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続RS232
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。