濁度計/透視度計 :「大きい容器」の検索結果

特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mL 測定範囲0.00~2000 NTU 電源単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可) 測定項目濁度 表示分解能有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU 正確度±%【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く) 測定方法透過90度散乱法 測定時間約20 秒 対応PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要) 検出器シリコンフォトダイオード 光源近赤外LED 860 nm 準拠規格ISO7027、DIN EN 27027 繰返し性読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方 防塵防水性能IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く) 待機時消費電力(W)電池電圧6V 5mA 以下
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mL セット内容測定用バイアル4本、校正用バイアル4本(0.02、20、100、 800 NTU)、シリコンオイル、クロス、取扱説明書、簡易マニュアル 測定範囲0.00~2000 NTU 電源単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可) 測定項目濁度 表示分解能有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU 正確度±%【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く) 測定方法透過90度散乱法 測定時間約20 秒 対応PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要) 検出器シリコンフォトダイオード 光源近赤外LED 860 nm 準拠規格ISO7027、DIN EN 27027 繰返し性読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方 防塵防水性能IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く) 待機時消費電力(W)電池電圧6V 5mA 以下
1セット
159,800 税込175,780
31日以内出荷