濁度計/透視度計 :「アクリル 枠」の検索結果
濁度計/透視度計とは、水の濁りや透明度を視覚、透過光、散乱光などの区分から計測する器具です。貯水槽や受水槽や上下水道、プールに公衆浴場などの水質管理の際に使用されることが多いですが、ワインなどを計測する場合も。サンプルを採取して測定するもののほか、携帯用に設計されたものも多く、検出部をサンプルに入れるだけで測定できる、採水の必要のないタイプのものが多くあります。外光の影響を受けにくく、天候や昼夜の別を問わず測定できる器具もあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
河川・湖沼・下水等の透明度を測定するもので、シリンダー底の樹脂製(白)標識板(二重十字)が明瞭に識別できるまで排水し、その時の水層の高さを測り、10mm(1cm)を1度とします。
サイホンの中間にコックが付いているため、1mの高さの困難な透視度の測定でも、一人で容易に測定できます。枠は黒アクリル樹脂製です。
仕様●高さ:1m●枠の種類:黒アクリル樹脂製●標準セットの内訳:サイホン付枠 1式、ガラスシリンダー 1本、標識板(文字板) 1枚
アズワン品番68-2004-38
1台
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。