絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • KRK(笠原理化工業)(20)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
  • REX[科学研究・開発用品](11)
  • アズワン(9)
  • 三商(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • HORIBA(7)
  • 日本理化学器械(NRK)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • climbing(クライミング)(3)
  • ケニス(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • 宮本理研工業(3)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • サンプラテック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TB-31濁度計用 RS-232Cケーブル 東亜DKKTB-31濁度計用 RS-232Cケーブル東亜DKK
15,980税込17,578
1本
当日出荷
アズワン品番61-8517-93
ポータブル濁度計 東亜DKKポータブル濁度計東亜DKK
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
浸漬型センサでフィールド上の簡便な濁度測定を実現 低濃度領域の信頼性向上、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTU 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様●測定範囲:0.0~80.0NTU(mg/L)、0~800NTU(mg/L)●レンジ切換:自動/手動切換アズワン品番68-1806-12
RS-232C接続用ケーブル 東亜DKKRS-232C接続用ケーブル東亜DKK
9,998税込10,998
1本
当日出荷
適合本体Rシリーズ専用
TB-31用濁度センサーELL-011 50m 東亜DKKTB-31用濁度センサーELL-011 50m東亜DKK
209,800税込230,780
1個
10日以内出荷
TB-25A用濁度センサ 30m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 30m東亜DKK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
TB-31用濁度センサーELL-011 11m 東亜DKKTB-31用濁度センサーELL-011 11m東亜DKK
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
TB-25A用濁度センサ 10m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 10m東亜DKK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0~800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0~45℃付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書外形寸法(mm)約68×173×35H消費電力(W)約0.05電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400温度測定範囲(℃)0~50.0外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力測定原理近赤外90度散乱光測定防水仕様IP67
TB-31用濁度センサーELL-011 2m 東亜DKKTB-31用濁度センサーELL-011 2m東亜DKK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
TB-25A用濁度センサ 2m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 2m東亜DKK
88,980税込97,878
1個
26日以内出荷
TB-25A用濁度センサ 100m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 100m東亜DKK
219,800税込241,780
1個
49日以内出荷
TB-31用濁度センサーELL-011 30m 東亜DKKTB-31用濁度センサーELL-011 30m東亜DKK
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

濁度計/透視度計