濁度計/透視度計 :「濁 度 測定 器」の検索結果
仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0~800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0~45℃
付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書
外形寸法(mm)約68×173×35H
消費電力(W)約0.05
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ
本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400
温度測定範囲(℃)0~50.0
外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力
測定原理近赤外90度散乱光測定
防水仕様IP67
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。