カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)
          • 濁度計/透視度計
            • 濁度計(3)
            • 透視度計(2)

濁度計/透視度計 :「SS計」の検索結果

濁度計/透視度計とは、水の濁りや透明度を視覚、透過光、散乱光などの区分から計測する器具です。貯水槽や受水槽や上下水道、プールに公衆浴場などの水質管理の際に使用されることが多いですが、ワインなどを計測する場合も。サンプルを採取して測定するもののほか、携帯用に設計されたものも多く、検出部をサンプルに入れるだけで測定できる、採水の必要のないタイプのものが多くあります。外光の影響を受けにくく、天候や昼夜の別を問わず測定できる器具もあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS/濁度センサー KRK(笠原理化工業)SS/濁度センサーKRK(笠原理化工業)
279,800税込307,780
1個
14日以内出荷
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4乾電池×3本(テスト用付属)測定方式近赤外90°散乱光測定方式再現性±2%FS以内(一定条件)分解能0~100/0.1、100~500/1サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mmアズワン品番61-3376-13
透視度計 アズワン透視度計アズワン(6件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
透視度計 サンプラテック透視度計サンプラテック(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
赤字の目盛で見やすい。
濁度・色度センサー KRK(笠原理化工業)濁度・色度センサーKRK(笠原理化工業)
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
アズワン品番1-8673-01寸法(mm)48×32×320質量(g)約300セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
濁度計 KRK(笠原理化工業)濁度計KRK(笠原理化工業)
219,800税込241,780
1個
24日以内出荷
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248測定範囲0~200度質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4電池×3最小表示0.1度ケーブル長(m)6精度±2%(FS)以内/一定温度測定方式近赤外90°散乱光測定方式

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

mlss計特集
おすすめ人気ランキング
濁度計/透視度計