カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)
          • 濁度計/透視度計
            • 濁度計(1)
            • 透視度計(4)

濁度計/透視度計 :「mlss計」の検索結果

濁度計/透視度計とは、水の濁りや透明度を視覚、透過光、散乱光などの区分から計測する器具です。貯水槽や受水槽や上下水道、プールに公衆浴場などの水質管理の際に使用されることが多いですが、ワインなどを計測する場合も。サンプルを採取して測定するもののほか、携帯用に設計されたものも多く、検出部をサンプルに入れるだけで測定できる、採水の必要のないタイプのものが多くあります。外光の影響を受けにくく、天候や昼夜の別を問わず測定できる器具もあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透視度計 アズワン透視度計アズワン(6件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
透視度計 サンプラテック透視度計サンプラテック(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
赤字の目盛で見やすい。
SS/濁度センサー KRK(笠原理化工業)SS/濁度センサーKRK(笠原理化工業)
279,800税込307,780
1個
14日以内出荷
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4乾電池×3本(テスト用付属)測定方式近赤外90°散乱光測定方式再現性±2%FS以内(一定条件)分解能0~100/0.1、100~500/1サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mmアズワン品番61-3376-13
Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 アクリルスタンド付きTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
MLSS/界面計 KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計KRK(笠原理化工業)
269,800税込296,780
1個(1個)
3日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L質量(g)本体/290 検出部/約550電源単4アルカリ電池×3(付属)測定項目MLSS 水深測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6mメモリー最大30件(データ番号、測定値表示)

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

mlss計特集
おすすめ人気ランキング
濁度計/透視度計