特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・UVA(320~400nm)、UVB(280~320nm)の波長の紫外線の測定とUVI(紫外線指数)のモニタリングが簡単な操作でできます。・見やすいディスプレイを搭載しています。・携帯性に優れるコンパクトなデザインです。・最大100件の測定値を記録できます。・測定値を固定して見やすくするホールド機能を搭載しています。・起動時には最大値、最小値、平均値も自動的に測定を開始します。・設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
用途・爬虫類の飼育。・樹脂、接着剤UV硬化。・製版、フォトリソグラフィのUV露光管理。・UVI測定。・UVランプの照度と経年劣化のモニタリング。・UV治療。・健康的な日焼けの管理。・インテリア内装の日焼け予測
仕様●測定再現性(UV:μW/cm2):UV:±10、UVI:±1●測定範囲(UV:μW/cm2):UV:0~5000、UVI:0~20●測定表示分解能(UV:μW/cm2):UV:0.1(0~999.9)、(100~5000)、UVI:1
付属品日本語取扱説明書、単4型乾電池 2本
寸法(mm)152×68×23
質量(g)127(電池込み)
電源(V)1.5 単4型乾電池 2本
湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)
波長(nm)カットオフ:400±10、カットオフ:280±10
メモリー容量100件
動作/保管温度(℃)0~50/-20~60
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。