紫外線測定関連 :「紫外線強度計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)。2レンジ切換。一体型としてもセパレート型としても使用可能。オートパワーオフ機能(30分)
仕様サンプリングタイム:2(回/秒) 電源単3電池×2 精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正) 測定方式UVフォトダイオード 表示分解能1μW/cm2(範囲1~3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01~39.99mW/cm2) 機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分) 波長(nm)測定:260~395 電池寿命(時間)約80 測定レンジ1~3999μW/cm2、0.01~39.99mW/cm2 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(回/秒) 寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45 測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度±(4% F.S.+2dgt.) 測定方式光ダイオード 表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2) 測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2) ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)0~80 RH
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

小型で軽量の紫外線強度計。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様サンプリングタイム:3秒 測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域) 電源単4電池×2(約50時間) 精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて) 測定方式光ダイオード 表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2 測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx) ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能
測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2) 電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38 精度本体:±(4%F.S.+2dgt) 測定方式光ダイオード 表示分解能0.001、0.01(mW/cm2) インターフェースRS-232C メモリーSDカード(1GB~16GB)対応 ディスプレイ大型LCD表示、バックライト 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85RH
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷