紫外線測定関連 :「小型紫外線」の検索結果
関連キーワード
小型で軽量の紫外線強度計。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
付属品単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)
質量(g)約90(電池含む)
電源単4電池×2
精度±5%+2dgt(20mW/cm2にて)
測定方式光ダイオード
表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2
測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2
ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~40℃、80%RH以下
サンプリング周期3秒
電池寿命約50時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)133×48×27
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。