紫外線測定関連 :「紫外線 測定 器」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。
Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。
センサは使いやすい分離型。
測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)
質量(g)約251(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25
精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt
測定方式光ダイオード
表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2
センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24
測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2
ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
サンプリング周期1回/秒
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
小型で軽量の紫外線強度計。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
付属品単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)
質量(g)約90(電池含む)
電源単4電池×2
精度±5%+2dgt(20mW/cm2にて)
測定方式光ダイオード
表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2
測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2
ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~40℃、80%RH以下
サンプリング周期3秒
電池寿命約50時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)133×48×27
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。