1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回 付属品SDカード(2GB)×1 寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25 測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2 電源単3アルカリ電池×6(付属) コード長さ(m)1 分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 機能最大値・最小値、データホールド、0点調整 測定波長240~390nm
1個
73,980 税込81,378
当日出荷