2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
寸法(mm)48×23×133 測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2 質量(g)約90 電源単4電池×2(付属) 測定項目紫外線強度 精度±(4%FS+2dgt) 機能オートパワーオフ ホールド 測定波長290~390nm 受光素子UVフォトダイオード
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)48×23×133 測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx 質量(g)約90(電池含む) 電源単4電池×2(付属) 測定項目照度 精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他) 機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷