3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回 付属品SDカード(2GB)×1 寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25 測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2 電源単3アルカリ電池×6(付属) コード長さ(m)1 分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 機能最大値・最小値、データホールド、0点調整 測定波長240~390nm
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)380 電源006P(9V)電池×1付属 コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)68×30×200 精度±(4%FS+2dgt) 分解能0.001/0.01mW/cm2 センサー寸法(mm)170×45×32 機能データレコード、データホールド、0点調整 測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2 測定波長290~390nm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
寸法(mm)48×23×133 測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2 質量(g)約90 電源単4電池×2(付属) 測定項目紫外線強度 精度±(4%FS+2dgt) 機能オートパワーオフ ホールド 測定波長290~390nm 受光素子UVフォトダイオード
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

おすすめ人気ランキング