紫外線測定関連 :「uv 測定 器」の検索結果
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回
付属品SDカード(2GB)×1
寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25
測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2
電源単3アルカリ電池×6(付属)
コード長さ(m)1
分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
機能最大値・最小値、データホールド、0点調整
測定波長240~390nm
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。