絞り込み

19.0sqインパクトレンチ用インナソケット
KTC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。寸法L(mm)72差込角(mm)25.4寸法L1(mm)21寸法D2(mm)48
25.4sqナットランナー用ソケット
FPC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。用途ナットランナー(トルクセッター)用ソケットです。ピン形式8-P1Oリング8-OG
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L(mm)66差込角(mm)19寸法L1(mm)21寸法D2(mm)38
25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット
FPC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から8日以内出荷口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。ピン形式8-P1寸法D2(mm)48Oリング8-OG
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)
ミトロイ(水戸工機)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状4角寸法L(mm)69差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)38
25.4sqナットランナー用ボール付きソケット
FPC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。寸法D2(mm)53.5
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から16日以内出荷適合(ピン)PP8-1(リング)PR8-1形状4角寸法L(mm)76差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)52
19.0sqスーパースリムインナーナットソケット
FPC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。用途ホイールナットの取り外し、取付け。質量(g)330差込角(mm)19.0全長L(mm)67ピンタイプ6-P1Oリング6-O1
25.4sqスーパースリムインナーナットソケット
FPC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")