2ページ目: 自動点滅器

自動点滅器とは、周囲の明るさによって照明器具の点灯・消灯を自動的に行うことができる電気材料。日中明るい間は消灯していますが、夜暗くなってくると自動で点灯するため、手動で操作する必要がありません。外に設置するケースが多いことから、取り付け金具と取り付けネジ部分はステンレスになっているなど、さび付き防止対策がとられているものもあります。設置した場所全体を明るく照らしすぎないよう、斜光面が下向きになっている場合が多くありますが、全面を照らすものもあるため、用途に合わせて選択しましょう。
50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
癒しのあかり(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)癒しのあかり(縦)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75光源白色LED×12灯(交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約80(調光・暗)時間アズワン品番65-0528-68LED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応
ナイトライトスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約43消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーアズワン品番65-0528-59LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
保安灯専用コンセント 神保電器保安灯専用コンセント神保電器
849税込934
1個
3日以内出荷
LED保安灯 LE 河村電器産業LED保安灯 LE河村電器産業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ホーム分電盤分岐ブレーカと同一サイズ、分岐スペースへの取り付けが可能
低ワット用電流検知形パイロットランプ 東芝ライテック低ワット用電流検知形パイロットランプ東芝ライテック(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から36日以内出荷
ニューホワイト電源0.5A-300V適合負荷0.01A~0.5A
保安灯専用コンセント 東芝ライテック保安灯専用コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合2個用スイッチボックス対応ニューホワイト電源15-125V適合プレートWDG5441(WW)、WDG5441H(WW)、WDG5449(WW)、WDG5449H(WW)
フルカラー ナイトライト Panasonic(パナソニック)フルカラー ナイトライトPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様AC100V 0.6W極数2結線方式ねじなし端子式
J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ 神保電器J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
種別壁用 埋込 感熱センサスイッチメタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式2線式入数(個)1検知エリア約160度
J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ 神保電器J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ神保電器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
種別壁用 埋込 感熱センサスイッチメタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式4線式入数(個)1検知エリア約160度
J・ワイドスリムシリーズ 埋込感熱センサ付ナイトライト 神保電器J・ワイドスリムシリーズ 埋込感熱センサ付ナイトライト神保電器
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。白色LEDの採用により長寿命になりました。ランプの交換は不要です。白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。神保電器比1/5。1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。
仕様動作保持時間:約15秒種別埋込 感熱センサ付ナイトライトメタリックグレー定格100VAC/0.7W入数(個)1検知エリア約160度
自動点滅器