粉砕用プレス機 :「ハンドプレス」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01 材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト ストローク(mm)25 寸法(mm)150×280×410 質量(kg)7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

アズワン品番1-312-06 寸法(mm)150×280×443 質量(kg)約9
1個
164,000 税込180,400
10日以内出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機 最大ストローク(mm)115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,400 税込16,940
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
1個
51,900 税込57,090
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別HHP2-2D デジタル アズワン品番1-312-17
1個
274,000 税込301,400
当日出荷

小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
種別MNP2-002D デジタル アズワン品番2-7945-12
1個
317,000 税込348,700
欠品中

油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
種別J-5 アズワン品番1-1187-02 商品タイプレンタル品はこちら
1個
359,000 税込394,900
10日以内出荷

油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):200×150、プレート加重:0~20t ストローク(mm)0~150 質量(kg)113 電源無し サイズ(mm)484×414×640 アズワン品番1-2996-01 圧力計0~20t(遺留針付き)
1台
693,000 税込762,300
欠品中

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)(加熱)300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式
1台
670,000 税込737,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リリースハンドルをリリースバルブに挿入して回すことでスムーズな減圧が可能です。
材質ニッケルメッキ鋼材 型番AJRH1 アズワン品番3-6762-01
1個
8,280 税込9,108
当日出荷

油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。万力機構により加重の微調整が簡単です。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):94×100、圧力計(kg):0~1000(遺留針付き)、プレート加重(kg):0~1000 ストローク(mm)0~100 質量(kg)40 電源無し サイズ(mm)310×350×662 アズワン品番1-2997-01
1台
400,000 税込440,000
12日以内出荷

低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番2-7945-01 仕様[リード送り量]ハンドル1回転4mm ストローク(mm)0~70 寸法(mm)250×150×492 質量(kg)約18 タイプアナログ 電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)80×60 センサーK熱電対 電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ) 温度制御マイコン式比例制御 ヒーター容量(W)160 商品タイプレンタル品はこちら
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷

油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。高精度ロードセルによるデジタル表示機能付きで加重圧力の正確な測定が可能です。
仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):110×100、プレート加重(kg):0~2000 ストローク(mm)0~100 寸法(mm)405×304×416 質量(kg)20 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番2-7852-11 圧力計0~2000kg
1個
681,000 税込749,100
欠品中

1個
282,000 税込310,200
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
1個
76,500 税込84,150
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
1個
676,000 税込743,600
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)