粉砕用プレス機 :「測定プレート」の検索結果
関連キーワード
油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。万力機構により加重の微調整が簡単です。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):94×100、圧力計(kg):0~1000(遺留針付き)、プレート加重(kg):0~1000
ストローク(mm)0~100
質量(kg)40
電源無し
サイズ(mm)310×350×662
アズワン品番1-2997-01
1台
¥400,000
税込¥440,000
12日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。