粉砕用プレス機 :「錠剤 粉砕機」の検索結果
プレス機とは、錠剤などの固形物の粉砕や樹脂などの圧縮成型に使用する器具です。理科学や工業的な実験や研究に利用されます。レバー操作により錠剤などの粉砕を簡単に行うものをはじめ、万力タイプの手動式で温度調節ができる加熱板がある簡易型熱プレス機などがあります。油圧制御により15tまでの加重が可能な小型熱プレス機は、樹脂や粉体の圧縮成型テストやサンプルの作成に適します。プレス機で使用するための専用金型もあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01
材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト
ストローク(mm)25
寸法(mm)150×280×410
質量(kg)7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。