カテゴリ
絞り込み
口金
- E26(6)
電圧(V)
- 100~240(1)
- 100~242(2)
- 125(31)
- 250(7)
- その他(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 青山電陶(49)
- 東西電気産業(45)
- オーム電機(41)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- ELPA(9)
- 神保電器(9)
- エスコ(8)
- 三菱電機(8)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ミツバ電陶(5)
- コイズミ照明(5)
- JAPPY(4)
- パイロ電子(4)
- 山豊製作所(3)
- 三陽電工(3)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。色ミルキーホワイト
引掛レセップキャップ
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。仕様2P色黒定格電圧(V)125定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
レセプタクル
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271個当日出荷付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送りなし、(梱包)パック商品色黒定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
丸型引掛シーリングハンガ
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個当日出荷適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
天井用角型引掛シーリングコンセント
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷竿縁天井にご使用ください。セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
送り付 レセプタクル
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送り付、(梱包)パック商品色黒定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。仕様2P色白定格電圧(V)125定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ