天井用配線器具・電球ソケット :「照明 移動」の検索結果

天井用配線器具・電球ソケットは、照明器具に電力を通すため、電源ソケットやプラグを天井に設置します。その時に使用する器具。同時に照明器具の重量を支える役割も果たしています。さまざまな種類があり、シーリングにそのまま電球が付けられるタイプやローゼットに接続して電源プラグを使えるようになっているコンセントアダプタータイプ、ローゼットとしてもコンセントとしても使用できるタイプ、和室目透かし天井や洋室天井に最適なタイプなど豊富です。簡単に取り付けられるタイプが多く、電線を差し込むだけで自動的にロックしてくれるものなどがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17 トラスコ品番412-6114 幅(mm)73 高さ(mm)30 質量(g)30 奥行(mm)38 アズワン品番64-8965-61 適合ランプE17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります