天井用配線器具・電球ソケットは、照明器具に電力を通すため、電源ソケットやプラグを天井に設置します。その時に使用する器具。同時に照明器具の重量を支える役割も果たしています。さまざまな種類があり、シーリングにそのまま電球が付けられるタイプやローゼットに接続して電源プラグを使えるようになっているコンセントアダプタータイプ、ローゼットとしてもコンセントとしても使用できるタイプ、和室目透かし天井や洋室天井に最適なタイプなど豊富です。簡単に取り付けられるタイプが多く、電線を差し込むだけで自動的にロックしてくれるものなどがあります。
343件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐ソケット Panasonic(パナソニック)分岐ソケットPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格3A 125V適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球口金E26ブラック引き紐長さ(cm)75
キーソケット Panasonic(パナソニック)キーソケットPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブラック定格6A 250V
角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格6A 125V
天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック)天井用角型引掛シーリングコンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
66ソケット・べーク オーム電機66ソケット・べークオーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト オーム電機コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイトオーム電機
389税込428
1個
3日以内出荷
コンセントからあかりがとれます足元灯や間接照明、アロマライトなどにスイッチ付きで便利口金E12、10ワットまでの電球用
仕様口金E-12電球用、10ワットまでホワイト定格1A-125V
コードハンガー ODELIC(オーデリック)コードハンガーODELIC(オーデリック)
289税込318
1個
当日出荷
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
口金E39防水ソケット スワン電器口金E39防水ソケットスワン電器
4,798税込5,278
1台
当日出荷
LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)Φ84×H395シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(1.09MB)
I形ジョインタ ODELIC(オーデリック)I形ジョインタODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
レール相互の直接接続に使用
極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合
ミニジョインタ ODELIC(オーデリック)ミニジョインタODELIC(オーデリック)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
レール相互の直線接続に使用
極性仕様電源引込み:不可再生紙使用マーク適合
直管ランプチェンジャー(プッシュ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)直管ランプチェンジャー(プッシュ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合質量(kg)2全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
ペンダントライトソケットのみ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライトソケットのみYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットユニット 三菱電機ソケットユニット三菱電機(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から7日以内出荷
対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
丸型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングハンガPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
当日出荷
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]電球ソケット変換アダプターGB[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
L形ソケット 東西電気産業L形ソケット東西電気産業
169税込186
1個
翌日出荷から翌々日出荷
転換アダプタE26-E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)転換アダプタE26-E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
埋込引掛シーリングボディ PW色 神保電器埋込引掛シーリングボディ PW色神保電器
799税込879
1個
当日出荷
仕様送り端子付アズワン品番64-9694-49
非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機変換ソケットアダプター E17-E26オーム電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26質量(g)50定格3A-300V
ラジオソケット Panasonic(パナソニック)ラジオソケットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ブラック定格6A 125V
埋込引掛シーリング(コンセント付) 東芝ライテック埋込引掛シーリング(コンセント付)東芝ライテック
999税込1,099
1個
当日出荷
定格電圧(V)125材質(本体)メラミンフェノール定格電流(A)6
プルスイッチつきE26/E12親子ソケット オーム電機プルスイッチつきE26/E12親子ソケットオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック)引掛レセップキャップPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
当日出荷
仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
引掛シーリング ODELIC(オーデリック)引掛シーリングODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで再生紙使用マーク適合
棚下灯用電源コード 光商事棚下灯用電源コード光商事
1,198税込1,318
1本ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。
定格電流(A)7
埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色 神保電器埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色神保電器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電圧(V)125仕様送り端子付電流(A)6アズワン品番64-9627-84
Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット 三菱電機Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット三菱電機(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用質量(kg)0.1適合ランプLDL20、LDL40対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
角型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングハンガPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷
材質鋼板タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
磁器レセップ オーム電機磁器レセップオーム電機
799税込879特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
熱に強い磁器製です コードが付いて結線加工がいりません 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体 Panasonic(パナソニック)ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P15A125V電圧(V)125アース端子
埋込ローゼットカバー ODELIC(オーデリック)埋込ローゼットカバーODELIC(オーデリック)
679税込747
1個
当日出荷
埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ130高さ(mm)14再生紙使用マーク適合
角型引掛シーリング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛シーリングYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
229税込252
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ×2本ベージュ本体質量(g)約25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-59RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントソケット ELPAペンダントソケットELPA(3件のレビュー)
2,848税込3,133
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
防水ソケットキャップ 三菱電機防水ソケットキャップ三菱電機
999税込1,099
1セット(2個)
欠品中
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)オーム電機(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET電球(取付)100Wまで
コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)コンセント付丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
E11ハロゲンランプ用ソケット オーム電機E11ハロゲンランプ用ソケットオーム電機(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器口金E11コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33定格電圧(V)300定格電流(A)3
プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機プルスイッチつきE26レセプタクルオーム電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

天井用配線器具・電球ソケット