絞り込み
口金
  • E12(1)
  • E26(6)
電圧(V)
  • 100
  • 30(1)
  • 100~240(1)
  • 100~242(2)
  • 125(49)
  • 250(20)
  • 300(21)
  • その他(1)
ブランド
  • ELPA(5)
  • 青山電陶(2)
  • 東京メタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天井用配線器具・電球ソケットは、照明器具に電力を通すため、電源ソケットやプラグを天井に設置します。その時に使用する器具。同時に照明器具の重量を支える役割も果たしています。さまざまな種類があり、シーリングにそのまま電球が付けられるタイプやローゼットに接続して電源プラグを使えるようになっているコンセントアダプタータイプ、ローゼットとしてもコンセントとしても使用できるタイプ、和室目透かし天井や洋室天井に最適なタイプなど豊富です。簡単に取り付けられるタイプが多く、電線を差し込むだけで自動的にロックしてくれるものなどがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンダントソケット真鍮調 ELPA

    ペンダントソケット真鍮調

    ELPA
    3,608税込3,969
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-94適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ペンダントソケット 木目ナチュラル ELPA

    ペンダントソケット 木目ナチュラル

    ELPA
    3,134税込3,447
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-97適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ペンダントソケット 黒 ELPA

    ペンダントソケット 黒

    ELPA
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-95適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ペンダントソケット ELPA

    ペンダントソケット

    ELPA(3件のレビュー)
    2,848税込3,133
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
    定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
  • コード付き耳付きソケット 東京メタル

    コード付き耳付きソケット

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1台
    7日以内出荷
    耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
    その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
  • ペンダントソケット 木目ダーク ELPA

    ペンダントソケット 木目ダーク

    ELPA
    3,608税込3,969
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-96適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ペンダントソケット 白 青山電陶

    ペンダントソケット 白

    青山電陶
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。
    定格電力(W)100以下定格電圧(V)100周波数50/60Hz受金E26
  • ペンダントソケット 黒 青山電陶

    ペンダントソケット 黒

    青山電陶
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。
    定格電力(W)100以下定格電圧(V)100周波数50/60Hz受金E26

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

天井用配線器具・電球ソケット